SPARTEX RVS A2 AFDICHTPL. ZESK. D13 MET.FIJN D910 M26X1,5
Mannelijke plug met externe zeskant, fijne draad
Zie technische informatieReferenties
Spartex:BOUCH6PFIL26-1,5A2
Rubix:08260257
Fabrikant:0910226 15
EAN:4043377058003

Productdetails : SPARTEX RVS A2 AFDICHTPL. ZESK. D13 MET.FIJN D910 M26X1,5
SPARTEX RVS A2-50 AFDICHTPL. ZESK. D13 MET.FIJN D910 M26X1,5
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Aansluiting 1 | 26 |
| Norm | DIN 910 |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Kwaliteitsklasse | A2-50 |
| Type bedrading | metrisch |
| Vorm van de kop | mannelijke plug met externe zeskant |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 50,79 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 61,45 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen