Referenties
Spartex:BOUCHHCGAZ100X1
Rubix:08131412
Fabrikant:000908.00004.1000.000
EAN:4043952143377

Productdetails : SPARTEX ST AFDICHTPLUG BZK GAS D908 G1"
HC buitenschouderplug, fijne draad 100X - Zeskant SW17 ruw staal DIN 908
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2775 g |
| Aansluiting 1 | 100x1 |
| Norm | DIN 908 |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Kwaliteitsklasse | 5,8 |
| Land van oorsprong | CN |
| Aangepaste tariefcode | 73079910 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 75,43 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 91,27 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
