SPARTEX RVS A2 AFDICHTPLUG BZK D906 M20X1,5
Binnenzeskantstekker, conische draad
Zie technische informatieReferenties
Spartex:BOUCHFIL20-1,5A2-50
Rubix:08260227
Fabrikant:0906220 15
EAN:4043377057051


Technische samenvatting
| Aansluiting 1 | 20x1,5 |
|---|---|
| Norm | DIN 906 |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 AFDICHTPLUG BZK D906 M20X1,5
SPARTEX RVS A2-50 AFDICHTPLUG BZK D906 M20X1,5
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Aansluiting 1 | 20x1,5 |
| Norm | DIN 906 |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Kwaliteitsklasse | A2-50 |
| Type bedrading | metrisch |
| Vorm van de kop | conische inbusstekker met schroefdraad |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 30,73 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 37,18 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen