ST AFDICHTPLUG BZK METRISCH FIJN D908 M45X1,50
Afdichtstop met kraag en binnenzeskant MF DIN 908 Staal
Zie technische informatieReferenties
Fabory:07640.450.150
Rubix:08131496
EAN:8715492154354

Technische samenvatting
| Aansluiting 1 | m45x1,50 |
|---|---|
| Norm | DIN 908 |
| Materiaal/afwerking | Staal |
Productdetails : ST AFDICHTPLUG BZK METRISCH FIJN D908 M45X1,50
Afdichtstop met kraag en binnenzeskant MF DIN 908 Staal
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 215 g |
| Aansluiting 1 | m45x1,50 |
| Norm | DIN 908 |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Type bedrading | metrisch |
| Vorm van de kop | kraag en binnenzeskant (inbus) |
| Serie | din 908 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 91,59 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 110,82 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen