SPARTEX RVS A2 AFDICHTPLUG BZK GAS D908 3/8"
HC mannelijke plug met schouder, fijne draad
Zie technische informatieReferenties
Spartex:BOUCHHCGAZ3/8"A2
Rubix:08260242
Fabrikant:0908238
EAN:4043377057594

Productdetails : SPARTEX RVS A2 AFDICHTPLUG BZK GAS D908 3/8"
SPARTEX RVS A2-50 AFDICHTPLUG BZK GAS D908 3/8"
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Aansluiting 1 | 3/8 |
| Norm | DIN 908 |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Kwaliteitsklasse | A2-50 |
| Type bedrading | gas |
| Vorm van de kop | hc mannelijke plug met schouder |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 69,28 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 83,82 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
