SPARTEX RVS A2 AFDICHTPLUG BZK GAS D908 2"
HC mannelijke plug met schouder, fijne draad
Zie technische informatieReferenties
Spartex:BOUCHHCGAZ2"A2
Rubix:08260248
Fabrikant:090822
EAN:4043377057501

Productdetails : SPARTEX RVS A2 AFDICHTPLUG BZK GAS D908 2"
SPARTEX RVS A2-50 AFDICHTPLUG BZK GAS D908 2"
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Aansluiting 1 | 2 |
| Norm | DIN 908 |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Kwaliteitsklasse | A2-50 |
| Type bedrading | gas |
| Vorm van de kop | hc mannelijke plug met schouder |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 121,51 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 147,03 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
