ST AFDICHTPLUG BZK METRISCH FIJN D908 M12X1,50
Afdichtstop met kraag en binnenzeskant MF DIN 908 Staal
Zie technische informatieReferenties
Fabory:07640.120.150
Rubix:08131417
EAN:8715492154194

Technische samenvatting
| Aansluiting 1 | binnenzeskant |
|---|---|
| Norm | DIN 908 |
| Materiaal/afwerking | Staal |
Productdetails : ST AFDICHTPLUG BZK METRISCH FIJN D908 M12X1,50
Afdichtstop met kraag en binnenzeskant MF DIN 908 Staal
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 11,3 g |
| Aansluiting 1 | binnenzeskant |
| Norm | DIN 908 |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Type bedrading | metrisch |
| Vorm van de kop | kraag en binnenzeskant |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 28,67 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 34,68 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen