Referenties
Knipex:15 51 160
Rubix:10162271
EAN:4003773044451




Documenten
Productdetails : KNIPEX ISOLATIE STRIPTANG 0,5 MM 15 51 160
Voor het strippen van dunne kabels. Op een draaddoorsnede afgesteld, precies afstripprisma, niet verstelbaar. Met openingsveer. Chroom-vanadium-elektrostaal, gesmeed, in olie gehard.
Voor het strippen van dunne kabels. Op een draaddoorsnede afgesteld, precies afstripprisma, niet verstelbaar. Met openingsveer. Chroom-vanadium-elektrostaal, gesmeed, in olie gehard
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 6 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 160x69x12 mm |
| Draaddiameter | 0,5 mm |
| Gewicht | 101 g |
| Lengte | 160 mm |
| Land van oorsprong | DE |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 33,88 excl. BTW
/ stuk
€ 40,99 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen