Referenties
Bahco:3416 B
Rubix:A0765148
EAN:7314150411160

Productdetails : BAHCO DRAADSTRIPTANG AUTO 0.2-10MM 3416 B
Bahco 3416 B draadstriptang met automatische afstelling: stripvermogen 0,02-10 mm² en geïntegreerd knippen. Ergonomisch ontwerp voor comfortabel werken.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Draaddiameter | 10 mm |
| Gewicht | 136 g |
| Lengte | 191 mm |
| Handvat | ergonomisch en comfortabel ontwerp |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 110,04 excl. BTW
/ stuk
€ 133,15 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
