FACOM STRIPTANG VSE 1000V 194.17AVSE
Striptang - geïsoleerd tot 1000 Volt - VSE-serie
Zie technische informatieReferenties
Facom:194.17AVSE
Rubix:10106671
EAN:3148511450215



Productdetails : FACOM STRIPTANG VSE 1000V 194.17AVSE
De Facom geïsoleerde striptang 1.000 V van de VSE serie is ontworpen voor het strippen van alle gangbare elektrische installatiedraden tot een diameter van 2,5 mm.
Kenmerken:
De 194.17AVSE stript alle gangbare elektrische installatiedraden tot een diameter van 2,5 mm. De gebruineerde kop beperkt reflecties en vergemakkelijkt het gebruik in omgevingen met wisselende verlichting. De feloranje isolatie voldoet aan een veiligheidskleurcode die een onmiddellijke identificatie van het beschermingsniveau mogelijk maakt. De beklede handgreep met antislipvertanding aan de buitenzijde zorgt voor een stevige grip, ook bij gebruik met veiligheidshandschoenen. Zoals bij alle standaard striptangen is één van de bekken uitgerust met een stelschroef met vergrendelring, waarmee de maximale snijdiepte kan worden aangepast om beschadiging van de geleider tijdens het strippen te voorkomen.
Specificaties:
• Facom-referentie: 194.17AVSE.
• Lengte: 170 mm.
• Gewicht: 200 g.
• Breedte van de bekken: 8 mm.
• Maximale draaddiameter: 2,5 mm.
• Snij-instelling: stelschroef met vergrendelring.
• Materiaal: koolstofstaal.
• Isolatie: feloranje veiligheidskleurcode.
• Afwerking van de kop: gebruineerd.
• Handgreep: bekleed, gekarteld aan de buitenkant.
• Nominale isolatiespanning: 1.000 V.
Normen:
• IEC 60900: internationale norm die de eisen definieert voor geïsoleerd handgereedschap voor werkzaamheden onder spanning tot 1.000 V wisselstroom en 1.500 V gelijkstroom.
• ISO 5745: norm die de dimensionele en mechanische eisen vastlegt voor grijp- en manipulatietangen.
• ISO 5749: norm die de testmethoden voor draadstriptangen definieert, inclusief mechanische weerstand en isolatieprestaties.
• Label “Origine France Garantie”: onafhankelijke certificering die bevestigt dat het product in Frankrijk werd vervaardigd en dat de essentiële kenmerken op Frans grondgebied tot stand kwamen.
Kenmerken:
De 194.17AVSE stript alle gangbare elektrische installatiedraden tot een diameter van 2,5 mm. De gebruineerde kop beperkt reflecties en vergemakkelijkt het gebruik in omgevingen met wisselende verlichting. De feloranje isolatie voldoet aan een veiligheidskleurcode die een onmiddellijke identificatie van het beschermingsniveau mogelijk maakt. De beklede handgreep met antislipvertanding aan de buitenzijde zorgt voor een stevige grip, ook bij gebruik met veiligheidshandschoenen. Zoals bij alle standaard striptangen is één van de bekken uitgerust met een stelschroef met vergrendelring, waarmee de maximale snijdiepte kan worden aangepast om beschadiging van de geleider tijdens het strippen te voorkomen.
Specificaties:
• Facom-referentie: 194.17AVSE.
• Lengte: 170 mm.
• Gewicht: 200 g.
• Breedte van de bekken: 8 mm.
• Maximale draaddiameter: 2,5 mm.
• Snij-instelling: stelschroef met vergrendelring.
• Materiaal: koolstofstaal.
• Isolatie: feloranje veiligheidskleurcode.
• Afwerking van de kop: gebruineerd.
• Handgreep: bekleed, gekarteld aan de buitenkant.
• Nominale isolatiespanning: 1.000 V.
Normen:
• IEC 60900: internationale norm die de eisen definieert voor geïsoleerd handgereedschap voor werkzaamheden onder spanning tot 1.000 V wisselstroom en 1.500 V gelijkstroom.
• ISO 5745: norm die de dimensionele en mechanische eisen vastlegt voor grijp- en manipulatietangen.
• ISO 5749: norm die de testmethoden voor draadstriptangen definieert, inclusief mechanische weerstand en isolatieprestaties.
• Label “Origine France Garantie”: onafhankelijke certificering die bevestigt dat het product in Frankrijk werd vervaardigd en dat de essentiële kenmerken op Frans grondgebied tot stand kwamen.
Sterke punten
• De stelschroef met vergrendelring helpt te diepe insnijdingen te voorkomen en beschermt zo de geleider.
• De feloranje veiligheidskleur vergemakkelijkt de onmiddellijke identificatie van het gereedschap in een gereedschapskoffer of op een werkbank.
• De antislipvertanding op de handgreep zorgt voor een stabiele grip bij langdurig gebruik of bij werkzaamheden met handschoenen.
• De feloranje veiligheidskleur vergemakkelijkt de onmiddellijke identificatie van het gereedschap in een gereedschapskoffer of op een werkbank.
• De antislipvertanding op de handgreep zorgt voor een stabiele grip bij langdurig gebruik of bij werkzaamheden met handschoenen.
Toepassingen
Deze VDE-striptang wordt gebruikt bij installatie-, onderhouds- en aansluitwerkzaamheden aan laagspanningsinstallaties. Deze tang wordt doorgaans ingezet bij de installatie of renovatie van schakelkasten, de bekabeling van industriële schakelkasten of het voorbereiden van kabelbomen in productiewerkplaatsen. De betrokken sectoren zijn met name de bouw en elektrotechniek, de maakindustrie, het onderhoud van productieapparatuur en het beheer van infrastructuur in tertiaire omgevingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 220 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 165x90x32 mm |
| Gewicht verpakking | 220 g |
| Draaddiameter | 8 mm |
| Gewicht | 200 g |
| Lengte | 170 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 69,71 excl. BTW
/ stuk
€ 84,35 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden