Referenties
Bahco:3419 B
Rubix:10081994
EAN:7314151812416

Documenten
Productdetails : BAHCO DRAADSTRIPTANG AUTO 0.25-6MM 3419 B
Voor het afstrippen en knippen van draad en kabels met een diameter van 0.1 - 6.0 mm, zoals:. Fijn draadwerk, met PVC isolatie van verschillende diktes en hardheden. Snoeren (platte lintkabels en kabels uit meerdere draden). Dubbel Geïsoleerde kabels in twee stappen zonder instelaanpassingen. Instelbare draadstriplengte van 3 tot 16 mm (0.12 - 0.65 inches). Lichtgewicht behuizing, praktisch onbreekbaar gemaakt van glasvezel versterkt met polyamide, bestand tegen chemicalien en corrosie. Uitsluitend te gebruiken voor koper- en aluminiumdraad. 3419EB: Reservemes.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 205 g |
| Draaddiameter | 6 mm |
| Gewicht | 145 g |
| Lengte | 16 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 118,71 excl. BTW
/ stuk
€ 143,64 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
