Referenties
Facom:194A.17VE
Rubix:10106684
EAN:3662424099649

Productdetails : FACOM TANG VDE 1000V 194A.17VE
De FACOM 194A.17VE geïsoleerde striptang (1.000 V) is ontworpen voor veilig elektrisch werk. Deze tang richt zich tot elektriciens en technici die geleiders consistent en gecontroleerd willen strippen.
Kenmerken:
De tang werkt soepel dankzij een metalen terugstelveer, die een vlotte opeenvolging van handelingen mogelijk maakt. De gekartelde instelschroef met contramoer maakt een fijne afstelling mogelijk op basis van de diameter van de geleider, zodat de isolatie behouden blijft. De ergonomische bi-materiaal handgrepen zorgen voor een veilige grip en blijven stabiel bij blootstelling aan chemische stoffen. De constructie uit koolstofstaallegering is bestand tegen herhaald gebruik. De bevestigingsring vergemakkelijkt het opbergen aan een werkbank of aan een harnas.
Specificaties:
• Stripcapaciteit: 0,5 tot 6 mm² (meeraderige en massieve draden)
• Materiaal: koolstofstaallegering
• Type handgreep: bi-materiaal met grip
• Terugstelveer: metaal
• Instelschroef: gekarteld met contramoer
• Eindtest in productie: 10.000 V gedurende 10 s
Normen:
• EN 60900: veiligheidseisen voor geïsoleerd gereedschap voor werkzaamheden onder spanning tot 1.000 V
• ISO 5745: afmetingen en prestatietests voor handmatige striptangen
• ISO 5749: kenmerken en beproevingen van knip- en striptangen om mechanische en functionele conformiteit te waarborgen
Kenmerken:
De tang werkt soepel dankzij een metalen terugstelveer, die een vlotte opeenvolging van handelingen mogelijk maakt. De gekartelde instelschroef met contramoer maakt een fijne afstelling mogelijk op basis van de diameter van de geleider, zodat de isolatie behouden blijft. De ergonomische bi-materiaal handgrepen zorgen voor een veilige grip en blijven stabiel bij blootstelling aan chemische stoffen. De constructie uit koolstofstaallegering is bestand tegen herhaald gebruik. De bevestigingsring vergemakkelijkt het opbergen aan een werkbank of aan een harnas.
Specificaties:
• Stripcapaciteit: 0,5 tot 6 mm² (meeraderige en massieve draden)
• Materiaal: koolstofstaallegering
• Type handgreep: bi-materiaal met grip
• Terugstelveer: metaal
• Instelschroef: gekarteld met contramoer
• Eindtest in productie: 10.000 V gedurende 10 s
Normen:
• EN 60900: veiligheidseisen voor geïsoleerd gereedschap voor werkzaamheden onder spanning tot 1.000 V
• ISO 5745: afmetingen en prestatietests voor handmatige striptangen
• ISO 5749: kenmerken en beproevingen van knip- en striptangen om mechanische en functionele conformiteit te waarborgen
Sterke punten
• Eenvoudige afstelling: stelschroef met contramoer om de opening aan te passen aan de geleider
• Snel werken: terugstelveer vermindert de inspanning bij seriewerk
• Stevige grip: bi-materiaal handgrepen met grip
• Bestand tegen chemische stoffen: handgrepen geschikt voor onderhoudsomgevingen
• Robuuste constructie: koolstofstaal voor herhaald gebruik
• Eenvoudig opbergen: bevestigingsring om het gereedschap te dragen of op te hangen
• Kabelcompatibiliteit: meeraderige en massieve draden 0,5 tot 6 mm²
• Snel werken: terugstelveer vermindert de inspanning bij seriewerk
• Stevige grip: bi-materiaal handgrepen met grip
• Bestand tegen chemische stoffen: handgrepen geschikt voor onderhoudsomgevingen
• Robuuste constructie: koolstofstaal voor herhaald gebruik
• Eenvoudig opbergen: bevestigingsring om het gereedschap te dragen of op te hangen
• Kabelcompatibiliteit: meeraderige en massieve draden 0,5 tot 6 mm²
Toepassingen
• Elektrische werkzaamheden aan verdeelborden, schakelkasten en laagspanningscircuits
• Industrieel onderhoud: bekabeling, vervangen van draadsecties, voorbereiding van uiteinden vóór krimpen
• Bouwplaatsen en tertiaire omgevingen: renovatie- en installatiewerk
• Werkplaatsen: voorbereiding van kabelbomen en seriematig strippen
• Industrieel onderhoud: bekabeling, vervangen van draadsecties, voorbereiding van uiteinden vóór krimpen
• Bouwplaatsen en tertiaire omgevingen: renovatie- en installatiewerk
• Werkplaatsen: voorbereiding van kabelbomen en seriematig strippen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 170x17x8,5 mm |
| Logistiek gewicht | 185 g |
| Draaddiameter | 6 mm |
| Gewicht | 185 g |
| Lengte | 170 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 34,29 excl. BTW
/ stuk
€ 41,49 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden