Referenties
Facom:165.1
Rubix:10106460
EAN:3148511393307

Productdetails : FACOM STRIPTANG 165.1
Deze precisiestriptang is speciaal ontworpen voor elektrische draden met speciale isolaties, met name Teflon, en garandeert een nauwkeurig en schoon stripresultaat zonder risico op beschadiging van de geleider.
Kenmerken:
De FACOM 165.1 striptang is ontwikkeld om te voldoen aan de strengste eisen van professionals in de elektrotechniek. Het nauwkeurige ontwerp maakt een perfecte cirkelvormige snede van de isolatie mogelijk, zonder de interne geleider te beschadigen, zelfs bij moeilijk te strippen materialen zoals Teflon. De aangebrachte bekken zijn speciaal ontworpen om geen sporen na te laten op de isolatie, wat zorgt voor een proper resultaat dat voldoet aan industriële kwaliteitsnormen. De uitgebalanceerde grip en het geoptimaliseerde gewicht bieden een hoog gebruikscomfort, ook bij langdurige of repetitieve werkzaamheden. Elk detail van deze tang weerspiegelt het vakmanschap van FACOM, met een combinatie van technische prestaties, duurzaamheid en veiligheid.
Specificaties:
• FACOM-referentie: 165.1
• Type gereedschap: striptang met hoge precisie
• Openingsveer: ja
• Stripcapaciteit: 0,55 tot 1,55 mm
• Diameter van de stripopeningen: 0,55 – 0,65 – 0,82 – 1,05 – 1,30 – 1,55 mm²
• Compatibele AWG-maten: 26 – 24 – 22 – 20 – 18 – 16
• Lengte: 250 mm
• Breedte: 75 mm
• Dikte: 22 mm
• Netto gewicht: 0,37 kg
• Anti-markeringsbekken
• Vervangmes afzonderlijk verkrijgbaar (ref. 165U)
• Gereedschap met levenslange garantie
• Kleur: blauw
Kenmerken:
De FACOM 165.1 striptang is ontwikkeld om te voldoen aan de strengste eisen van professionals in de elektrotechniek. Het nauwkeurige ontwerp maakt een perfecte cirkelvormige snede van de isolatie mogelijk, zonder de interne geleider te beschadigen, zelfs bij moeilijk te strippen materialen zoals Teflon. De aangebrachte bekken zijn speciaal ontworpen om geen sporen na te laten op de isolatie, wat zorgt voor een proper resultaat dat voldoet aan industriële kwaliteitsnormen. De uitgebalanceerde grip en het geoptimaliseerde gewicht bieden een hoog gebruikscomfort, ook bij langdurige of repetitieve werkzaamheden. Elk detail van deze tang weerspiegelt het vakmanschap van FACOM, met een combinatie van technische prestaties, duurzaamheid en veiligheid.
Specificaties:
• FACOM-referentie: 165.1
• Type gereedschap: striptang met hoge precisie
• Openingsveer: ja
• Stripcapaciteit: 0,55 tot 1,55 mm
• Diameter van de stripopeningen: 0,55 – 0,65 – 0,82 – 1,05 – 1,30 – 1,55 mm²
• Compatibele AWG-maten: 26 – 24 – 22 – 20 – 18 – 16
• Lengte: 250 mm
• Breedte: 75 mm
• Dikte: 22 mm
• Netto gewicht: 0,37 kg
• Anti-markeringsbekken
• Vervangmes afzonderlijk verkrijgbaar (ref. 165U)
• Gereedschap met levenslange garantie
• Kleur: blauw
Sterke punten
• Hoge precisie: zuivere cirkelvormige snede zonder beschadiging van de geleider, zelfs bij harde isolaties
• Gebruiksgemak: ergonomische handgrepen en optimale balans voor langdurig werken zonder vermoeidheid
• Uitstekende duurzaamheid: robuuste constructie en verwisselbare bekken voor een langere levensduur
• Eenvoudig onderhoud: mes kan worden vervangen zonder het volledige gereedschap te vernieuwen
•Levenslange garantie van FACOM: een garantie voor betrouwbaarheid en vertrouwen voor professionals
• Gebruiksgemak: ergonomische handgrepen en optimale balans voor langdurig werken zonder vermoeidheid
• Uitstekende duurzaamheid: robuuste constructie en verwisselbare bekken voor een langere levensduur
• Eenvoudig onderhoud: mes kan worden vervangen zonder het volledige gereedschap te vernieuwen
•Levenslange garantie van FACOM: een garantie voor betrouwbaarheid en vertrouwen voor professionals
Toepassingen
De FACOM 165.1 striptang is ideaal voor alle kabelvoorbereidingswerkzaamheden in elektrische, elektronische, industriële en onderhoudsomgevingen. Deze tang is bijzonder geschikt voor draden met Teflon-, siliconen- of dunne PVC-isolatie, die vaak voorkomen in toepassingen met hoge precisie en controle. Dit gereedschap wordt gebruikt door elektriciens, automatiseringstechnici, systeemintegratoren en onderhoudsprofessionals, en maakt snel en veilig werken mogelijk, zowel op de werf als in de werkplaats.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 383 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 190x75x35 mm |
| Gewicht verpakking | 383 g |
| Draaddiameter | 1,55 mm |
| Gewicht | 370 g |
| Lengte | 175 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 264,30 excl. BTW
/ stuk
€ 319,80 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
