Referenties
Knipex:14 26 160
Rubix:10160868
EAN:4003773040279

Documenten
Productdetails : KNIPEX AFSTRIP ZIJSNIJTANG VDE 14 26 160
De Knipex 14 26 160 afstrip-zijsnijtang is een veelzijdig gereedschap, speciaal ontworpen voor elektriciens en onderhoudstechnici in de industrie. Deze tang is ideaal voor nauwkeurig snijden en afstrippen.
Kenmerken:
De Knipex 14 26 160 combineert twee essentiële functies in één: snijden en afstrippen. Dankzij de lange, inductiegeharde snijkanten biedt deze tang een hoge duurzaamheid en een zuivere, efficiënte snede, zelfs bij halfharde staaldraden. De precieze afstrip-uitsparingen voor eendradige kabels 1,5 en 2,5 mm² zorgen voor nauwkeurig werk zonder de geleiders te beschadigen. Het compacte ontwerp met slanke bek maakt het mogelijk om ook in krappe ruimtes eenvoudig te werken. Om extra veiligheid te garanderen zijn de handgrepen geïsoleerd tot 1.000 V.
Specificaties:
• Knipex-referentie: 14 26 160
• Afmetingen: 160 × 60 × 30 mm
• Gewicht: 238 g
• Afwerking: verchroomd
• Handgrepen: geïsoleerd, tweecomponenten, VDE-gecertificeerd
• Snijcapaciteit zachte draad: Ø 2,5 mm
• Snijcapaciteit halfharde staaldraad: Ø 1,5 mm
• Afstripcapaciteiten: 1,5 en 2,5 mm²
• Hardheid snijkanten: ongeveer 60 HRC
• Kabelsnijcapaciteit: NYM tot 5 × 2,5 mm²
Normen:
Deze tang voldoet aan de normen DIN EN 60900 en IEC 60900, en is VDE-gecertificeerd voor veilig gebruik onder spanning tot 1.000 V. Daarnaast is dit gereedschap REACH-conform en vrij van SVHC-stoffen.
Merkinformatie:
Knipex is een Duits merk dat werd opgericht in Wuppertal en gespecialiseerd is in de productie van precisiegereedschap voor professionals in de industrie, de elektriciteitssector en het onderhoud. Het bedrijf heeft meer dan 140 jaar ervaring en is vandaag aanwezig in meer dan 100 landen. Knipex staat bekend om zijn hoge kwaliteitsnormen en investeert voortdurend in technologische innovatie en de duurzaamheid van zijn producten. Al zijn tangen worden geproduceerd in de Duitse fabriek van het merk.
Kenmerken:
De Knipex 14 26 160 combineert twee essentiële functies in één: snijden en afstrippen. Dankzij de lange, inductiegeharde snijkanten biedt deze tang een hoge duurzaamheid en een zuivere, efficiënte snede, zelfs bij halfharde staaldraden. De precieze afstrip-uitsparingen voor eendradige kabels 1,5 en 2,5 mm² zorgen voor nauwkeurig werk zonder de geleiders te beschadigen. Het compacte ontwerp met slanke bek maakt het mogelijk om ook in krappe ruimtes eenvoudig te werken. Om extra veiligheid te garanderen zijn de handgrepen geïsoleerd tot 1.000 V.
Specificaties:
• Knipex-referentie: 14 26 160
• Afmetingen: 160 × 60 × 30 mm
• Gewicht: 238 g
• Afwerking: verchroomd
• Handgrepen: geïsoleerd, tweecomponenten, VDE-gecertificeerd
• Snijcapaciteit zachte draad: Ø 2,5 mm
• Snijcapaciteit halfharde staaldraad: Ø 1,5 mm
• Afstripcapaciteiten: 1,5 en 2,5 mm²
• Hardheid snijkanten: ongeveer 60 HRC
• Kabelsnijcapaciteit: NYM tot 5 × 2,5 mm²
Normen:
Deze tang voldoet aan de normen DIN EN 60900 en IEC 60900, en is VDE-gecertificeerd voor veilig gebruik onder spanning tot 1.000 V. Daarnaast is dit gereedschap REACH-conform en vrij van SVHC-stoffen.
Merkinformatie:
Knipex is een Duits merk dat werd opgericht in Wuppertal en gespecialiseerd is in de productie van precisiegereedschap voor professionals in de industrie, de elektriciteitssector en het onderhoud. Het bedrijf heeft meer dan 140 jaar ervaring en is vandaag aanwezig in meer dan 100 landen. Knipex staat bekend om zijn hoge kwaliteitsnormen en investeert voortdurend in technologische innovatie en de duurzaamheid van zijn producten. Al zijn tangen worden geproduceerd in de Duitse fabriek van het merk.
With long cutter. High cutting capacity due to high leverage joint. Precision stripping holes for single conductors of 1.5 and 2.5 mm². Convenient cutting of NYM cables up to 5 x 2.5 mm². Long tips for ultra fine cutting work also in confined areas. Induction hardened precision blades, cutting edge hardness approx. 60 HRC. Vanadium electric steel, forged, multi stage oil-hardened
Sterke punten
• Minder inspanning door optimale krachtoverbrenging
• Precieze en duurzame snede dankzij inductiegeharde snijkanten (60 HRC)
• Veilig en comfortabel werken met geïsoleerde, ergonomische handgrepen
• Europese productie als kwaliteitsgarantie
• Precieze en duurzame snede dankzij inductiegeharde snijkanten (60 HRC)
• Veilig en comfortabel werken met geïsoleerde, ergonomische handgrepen
• Europese productie als kwaliteitsgarantie
Toepassingen
Deze afstrip-zijsnijtang is geschikt voor elektriciens, onderhoudstechnici en installateurs in zowel industriële als bouwomgevingen. Deze tang is ideaal voor elektrische installatiewerkzaamheden en de bekabeling van schakelborden en apparatuur. Dankzij het vermogen om geleiders van 1,5 en 2,5 mm² nauwkeurig af te strippen en kabels door te snijden, is dit een onmisbaar gereedschap voor residentiële en tertiaire bouwprojecten.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Draaddiameter | 2,5 mm |
| Gewicht | 238 g |
| Lengte | 160 mm |
| Aangepaste tariefcode | 82032000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 42,48 excl. BTW
/ stuk
€ 51,40 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden