KNIPEX ONTMANTELINGSGEREEDSCHAP DATA 16 65 125 SB
Ontmantelingsgereedschap voor datakabels
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Knipex:16 65 125 SB
Rubix:10161114
EAN:4003773043157

Documenten
Productdetails : KNIPEX ONTMANTELINGSGEREEDSCHAP DATA 16 65 125 SB
Dit compacte, robuuste en ergonomische gereedschap is ontworpen om een nauwkeurige en efficiënte oplossing te bieden voor het ontmantelen van datakabels. Het zorgt ervoor dat netwerk- en elektrotechnische professionals snel en veilig kunnen werken.
Kenmerken:
Dit gespecialiseerde ontmantelingsgereedschap is geschikt voor een breed scala aan datakabels, in het bijzonder UTP- en STP-datakabels, dankzij de ontmantelcapaciteit van 4,5 tot 10 mm buitendiameter. Het geïntegreerde afstripsysteem kan worden gebruikt voor meerdere geleiderdoorsneden van 0,2 tot 4 mm². Dit gereedschap onderscheidt zich door de uitklapbare bek, die de toegang en hantering vergemakkelijkt, evenals door de automatische openingsveer en het praktische vergrendelsysteem. De geïntegreerde bevestigingsclip maakt bevestiging aan een broekzak of riem mogelijk, wat ideaal is voor herhaald gebruik. Dit gereedschap is gemaakt van met glasvezel versterkte kunststof en heeft lemmeten van in olie gehard gereedschapsstaal met TiN-coating.
Specificaties:
• Knipex-referentie: 16 65 125 SB
• Gewicht: 50 g
• Afmetingen: 125 × 84 × 18 mm
• Ontmantelcapaciteit voor kabels: Ø 4,5 – 10,0 mm
• Afstripcapaciteit voor draden: 0,2 / 0,3 / 0,8 / 1,5 / 2,5 / 4 mm²
• Kabeltype: CAT 5, CAT 6, CAT 7, getwiste paren (UTP/STP)
• Uitklapbare afstripbek
• Geïntegreerde openingsveer
• Vergrendeling en riemclip
• Behuizing: met glasvezel versterkte kunststof
• Lemmet: gereedschapsstaal met titanium-nitride coating
Normen:
REACH-conform: bevat geen SVHC-stoffen (Substances of Very High Concern).
Merkinformatie:
Knipex werd in 1882 opgericht in Wuppertal, Duitsland, en is een familiebedrijf dat wereldwijd bekendstaat om de kwaliteit en duurzaamheid van zijn handgereedschap. Het merk is gespecialiseerd in de productie van tangen en precisiegereedschap en richt zich op professionals in de elektrotechnische, industriële en onderhoudssector. Knipex kan bogen op meer dan 140 jaar ervaring en een 100% Duitse productie.
Kenmerken:
Dit gespecialiseerde ontmantelingsgereedschap is geschikt voor een breed scala aan datakabels, in het bijzonder UTP- en STP-datakabels, dankzij de ontmantelcapaciteit van 4,5 tot 10 mm buitendiameter. Het geïntegreerde afstripsysteem kan worden gebruikt voor meerdere geleiderdoorsneden van 0,2 tot 4 mm². Dit gereedschap onderscheidt zich door de uitklapbare bek, die de toegang en hantering vergemakkelijkt, evenals door de automatische openingsveer en het praktische vergrendelsysteem. De geïntegreerde bevestigingsclip maakt bevestiging aan een broekzak of riem mogelijk, wat ideaal is voor herhaald gebruik. Dit gereedschap is gemaakt van met glasvezel versterkte kunststof en heeft lemmeten van in olie gehard gereedschapsstaal met TiN-coating.
Specificaties:
• Knipex-referentie: 16 65 125 SB
• Gewicht: 50 g
• Afmetingen: 125 × 84 × 18 mm
• Ontmantelcapaciteit voor kabels: Ø 4,5 – 10,0 mm
• Afstripcapaciteit voor draden: 0,2 / 0,3 / 0,8 / 1,5 / 2,5 / 4 mm²
• Kabeltype: CAT 5, CAT 6, CAT 7, getwiste paren (UTP/STP)
• Uitklapbare afstripbek
• Geïntegreerde openingsveer
• Vergrendeling en riemclip
• Behuizing: met glasvezel versterkte kunststof
• Lemmet: gereedschapsstaal met titanium-nitride coating
Normen:
REACH-conform: bevat geen SVHC-stoffen (Substances of Very High Concern).
Merkinformatie:
Knipex werd in 1882 opgericht in Wuppertal, Duitsland, en is een familiebedrijf dat wereldwijd bekendstaat om de kwaliteit en duurzaamheid van zijn handgereedschap. Het merk is gespecialiseerd in de productie van tangen en precisiegereedschap en richt zich op professionals in de elektrotechnische, industriële en onderhoudssector. Knipex kan bogen op meer dan 140 jaar ervaring en een 100% Duitse productie.
For stripping UTP and STP data cables with diameters from 4.5 to 10.0 mm. Stripping device for cross-sections 0.2 / 0.3 / 0.8 / 1.5 /2.5 / 4 mm². Fold-out stripping tool with two jaws. With opening spring and locking system. With clip for secure storage. Housing: fibreglass-reinforced plastic. Knives: special tool steel, oil-hardened, TiN-coated.
Sterke punten
• 2-in-1 gereedschap: ontmantelen van kabelmantels en afstrippen van interne draden
• Breed inzetbaar voor gangbare diameters en doorsneden van datakabels
• Robuuste constructie voor een lange levensduur
• Breed inzetbaar voor gangbare diameters en doorsneden van datakabels
• Robuuste constructie voor een lange levensduur
Toepassingen
Dit compacte ontmantelingsgereedschap is de ideale partner voor netwerktechnici, elektriciens, integrators en onderhoudsprofessionals in de industrie. Het maakt een snelle en veilige voorbereiding van CAT 5-, CAT 6- en CAT 7-kabels mogelijk, zowel in kantooromgevingen als in IT-infrastructuren en telecommunicatie-installaties.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 6 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 111x84x18 mm |
| Draaddiameter | 10 mm |
| Gewicht | 50 g |
| Lengte | 125 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 82119200 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 42,53 excl. BTW
/ stuk
€ 51,46 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen