KNIPEX ONTMANTELINGSGEREEDSCHAP 16 80 125 SB

Universeel ontmantelingsgereedschap

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Knipex:16 80 125 SB
Rubix:10161120
EAN:4003773040828
KNIPEX ONTMANTELINGSGEREEDSCHAP 16 80 125 SB

Technische samenvatting

Draaddiameter13 mm
Gewicht75 g
Lengte125 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : KNIPEX ONTMANTELINGSGEREEDSCHAP 16 80 125 SB


Het universele ontmantelingsgereedschap van Knipex is speciaal ontwikkeld voor het eenvoudig ontmantelen en afstrippen van standaard ronde kabels met een buitendiameter van 8 tot 13 mm.

Kenmerken:
Dit gereedschap is compact, robuust en gebruiksvriendelijk en is ontworpen om een snelle en ergonomische bediening mogelijk te maken. Het ontwerp met twee uitklapbare bekken maakt een soepele opening mogelijk, ondersteund door een slim geïntegreerde veer. Dankzij de bevestigingsclip kan dit gereedschap eenvoudig aan een zak of riem worden vastgemaakt. Het is bijzonder geschikt voor werkzaamheden in verdeel- en aftakdozen, waarbij het gemakkelijk toegang biedt en een nauwkeurige ontmanteling garandeert, zelfs in krappe ruimtes. De behuizing van met glasvezel versterkte kunststof is zeer licht, maar toch stevig. Dit compacte gereedschap is verkrijgbaar in twee uitvoeringen: een eenvoudige versie voor het ontmantelen en een veelzijdige versie die ontmantelen, afstrippen van geleiders en een mes voor lengtesneden combineert.

Specificaties:
• Referenties: 16 80 125 SB (eenvoudig) en 16 85 125 SB (multifunctioneel)
• Gewicht: 75 g of 79 g, afhankelijk van de uitvoering
• Afmetingen: 125 × 85 × 35 mm (16 80 125 SB) en 125 × 86 × 36 mm (16 85 125 SB)
• Kabeltype: standaard ronde kabels, inclusief NYM-kabels 3 × 1,5 mm² tot 5 × 2,5 mm²
• Ontmantelcapaciteit: Ø 8 tot 13 mm
• Afstripcapaciteit geleiders: 0,2 mm²/0,3 mm²/0,8 mm²/1,5 mm²/2,5 mm²/4,0 mm² (alleen 16 85 125 SB)
• Mechanisme: uitklapbaar ontmantelings- en afstripgereedschap met twee bekken
• Geïntegreerde openingsveer
• Vergrendelsysteem voor veilig opbergen
• Bevestigingsclip voor praktisch dragen
• Materiaal: met glasvezel versterkte kunststof

Normen:
Voldoet aan de REACH-verordening (bevat geen SVHC-stoffen).

Merkinformatie:
Knipex is een gerenommeerde Duitse producent die gespecialiseerd is in het ontwerpen en produceren van hoogwaardig gereedschap voor professionals in de industrie en de ambachtelijke sector. Het bedrijf werd in 1882 opgericht in Wuppertal en produceert honderden soorten tangen die in meer dan 100 landen worden verkocht. Knipex staat bekend om zijn hoge eisen op het gebied van prestaties en duurzaamheid en stelt innovatie centraal in zijn ontwikkeling.
For stripping all common round and damp-proof installation cables between 8.0 - 13.0 mm dia. (e.g. 3 x 1.5 mm² up to 5 x 2.5 mm²). Also for use in conduit and distribution boxes. Double shell, folding back stripping tool. With opening spring and locking device. Practical clip for easy transport. body: plastic, fibreglass-reinforced

Sterke punten

• Brede toepasbaarheid: geschikt voor het ontmantelen van alle standaard ronde kabels met een diameter van 8 tot 13 mm
• Twee uitvoeringen: een eenvoudige versie voor ontmantelen en een all-in-one voor ontmantelen, strippen en lengtesneden
• Veilig in gebruik: voorzien van vergrendelsysteem en openingsveer om ongewenste handelingen te voorkomen
• Uitermate duurzaam: behuizing van met glasvezel versterkte kunststof, bestand tegen schokken en slijtage

Toepassingen

Dit universele ontmantelingsgereedschap van Knipex (16 80 125 SB of 16 85 125 SB) is bestemd voor elektriciens, installateurs, onderhoudstechnici en bouwprofessionals. Het is perfect geschikt voor ontmantelings- en afstripwerkzaamheden op residentiële, tertiaire en industriële projecten. Het presteert uitstekend bij werkzaamheden in verdeel- en aftakdozen of schakelkasten, zowel bij nieuwbouw als renovatie.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid6
Logistieke afmetingen (D x B x H)195x84x29 mm
Draaddiameter13 mm
Gewicht75 g
Lengte125 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode82119200
€ 23,04 excl. BTW
/ stuk
€ 27,88 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden