Referenties
Facom:163
Rubix:10106458
EAN:3148511392553



Productdetails : FACOM STRIPTANG 163
Deze Facom knip- en striptang is geschikt voor professionals in de elektrotechniek en biedt een efficiënte oplossing voor het knippen en strippen van meeraderige draden. Dit compacte, handzame gereedschap is voorzien van een terugtrekveer en is zeer comfortabel in gebruik.
Kenmerken:
De Facom 163 tang beschikt over zes geijkte, geslepen openingen die door slijpen zijn verkregen. Hierdoor kan draad nauwkeurig en moeiteloos worden gestript voor verschillende diameters en kunnen meeraderige kabels worden doorgesneden. Elke opening is ontworpen voor snelle en precieze werkzaamheden en is duidelijk gemarkeerd, waardoor er precies gestript kan worden zonder de binnengeleiders te beschadigen. Het gedeelte dicht bij de handgrepen is uitgerust met een scherpe snijkant, wat ideaal is voor het zuiver doorsnijden van draden (alleen koper). Aan het uiteinde van de tang bevindt zich een bek waarmee draden kunnen worden vastgepakt en gemanipuleerd. De terugtrekveer vergemakkelijkt het automatisch openen na elke knip- of stripbeweging, terwijl het vergrendelingssysteem het gereedschap veilig afsluit tijdens transport of opslag.
Specificaties:
• Productreferentie: 163
• Totale lengte: 150 mm
• Nettogewicht: 115 g (0,115 kg)
• Aantal stripopeningen: 6
• Compatibele draaddiameters: 1,0 / 1,3 / 1,7 / 2,0 / 2,4 / 3,0 mm
• Compatibele doorsneden: 0,8 / 1,3 / 2,3 / 3,0 / 4,5 / 7,0 mm²
• Mechanisme: terugtrekveer + geïntegreerde vergrendeling
• Knipcapaciteit: max. 3 mm
• Accessoire: getande punt voor het vastpakken en manipuleren van geleiders
• Ergonomische handgrepen
Merkinformatie:
Sinds de oprichting in 1918 is Facom een belangrijke speler op het gebied van professioneel gereedschap in Europa. Het merk staat bekend om de robuustheid en precisie van zijn producten en richt zich op professionals die op zoek zijn naar betrouwbaarheid en prestaties voor dagelijks gebruik. Sinds 1952 hebben alle Facom-gereedschappen een levenslange garantie, wat het streven van het merk naar duurzaamheid en kwaliteit bevestigt.
Kenmerken:
De Facom 163 tang beschikt over zes geijkte, geslepen openingen die door slijpen zijn verkregen. Hierdoor kan draad nauwkeurig en moeiteloos worden gestript voor verschillende diameters en kunnen meeraderige kabels worden doorgesneden. Elke opening is ontworpen voor snelle en precieze werkzaamheden en is duidelijk gemarkeerd, waardoor er precies gestript kan worden zonder de binnengeleiders te beschadigen. Het gedeelte dicht bij de handgrepen is uitgerust met een scherpe snijkant, wat ideaal is voor het zuiver doorsnijden van draden (alleen koper). Aan het uiteinde van de tang bevindt zich een bek waarmee draden kunnen worden vastgepakt en gemanipuleerd. De terugtrekveer vergemakkelijkt het automatisch openen na elke knip- of stripbeweging, terwijl het vergrendelingssysteem het gereedschap veilig afsluit tijdens transport of opslag.
Specificaties:
• Productreferentie: 163
• Totale lengte: 150 mm
• Nettogewicht: 115 g (0,115 kg)
• Aantal stripopeningen: 6
• Compatibele draaddiameters: 1,0 / 1,3 / 1,7 / 2,0 / 2,4 / 3,0 mm
• Compatibele doorsneden: 0,8 / 1,3 / 2,3 / 3,0 / 4,5 / 7,0 mm²
• Mechanisme: terugtrekveer + geïntegreerde vergrendeling
• Knipcapaciteit: max. 3 mm
• Accessoire: getande punt voor het vastpakken en manipuleren van geleiders
• Ergonomische handgrepen
Merkinformatie:
Sinds de oprichting in 1918 is Facom een belangrijke speler op het gebied van professioneel gereedschap in Europa. Het merk staat bekend om de robuustheid en precisie van zijn producten en richt zich op professionals die op zoek zijn naar betrouwbaarheid en prestaties voor dagelijks gebruik. Sinds 1952 hebben alle Facom-gereedschappen een levenslange garantie, wat het streven van het merk naar duurzaamheid en kwaliteit bevestigt.
Sterke punten
• Nauwkeurige stripping dankzij zes door slijpen geijkte uitsparingen
• Breed inzetbaar voor diverse diameters en doorsneden van meeraderige kabels
• Verhoogde veiligheid door het vergrendelingssysteem
• Facom-levenslange garantie
• Breed inzetbaar voor diverse diameters en doorsneden van meeraderige kabels
• Verhoogde veiligheid door het vergrendelingssysteem
• Facom-levenslange garantie
Toepassingen
De Facom 163 knip- en striptang is ideaal voor elektrische en elektrotechnische werkzaamheden. Deze tang is bijzonder geschikt voor elektriciens, onderhoudstechnici en installateurs van elektrische of industriële installaties. Dit gereedschap is perfect voor de voorbereiding van meeraderige draden, zowel in de werkplaats als op de bouwplaats, en wordt aanbevolen voor bekabelings-, aansluit- en reparatiewerkzaamheden aan laagspanningscircuits, zelfs in moeilijk toegankelijke omgevingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 154 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 175x65x22 mm |
| Gewicht verpakking | 154 g |
| Draaddiameter | 3 mm |
| Gewicht | 115 g |
| Lengte | 150 mm |
| Aangepaste tariefcode | 82032000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 23,20 excl. BTW
/ stuk
€ 28,07 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen