AFZUIGSLANG SUPERFLEX PU/PLUS HMR D.50MM (PER ROL 20M)
Afzuigslang SUPERFLEX PU PLUS MHR
Zie technische informatieReferenties
Merlett:913064-50X60
Rubix:27091134
Fabrikant:9130640508200

Productdetails : AFZUIGSLANG SUPERFLEX PU/PLUS HMR D.50MM (PER ROL 20M)
POLYURETHAAN (PU) zuigslang met verkoperde stalen spiraal, geschikt voor stof, spanen en slijtende materialen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 20 |
|---|---|
| Binnendiameter | 50,5 mm |
| Lengte | 20 m |
| Kleur | kleurloos |
| Boogradius | 14 mm |
| Materiaal | polyurethaan/staal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 592,60 excl. BTW
/ 20 meters
€ 717,05 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
