Groefkogellager akn 6211-2RS1/SS, Buitendiameter: 100 mm | Binnendiameter: 55 mm
Groefkogellager akn
Zie technische informatieReferenties
akn:6211-2RS1/SS
Rubix:03433377
Fabrikant:6211-2RS1/SS

Technische samenvatting
| Binnendiameter | 55 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 100 mm |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
Productdetails : AKN 6211-2RS1/SS KOGELLAGER RVS
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 55 mm |
| Buitendiameter | 100 mm |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.423,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 2.931,83 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7-10 dagen