• Exclusive Brands Must-Haves
  • Bearing Finder
    • Exclusive Brands
    • Mechanische aandrijving(105.401)
    • Tooling & Verspaning(99.188)
    • Pneumatiek, Hydrauliek & Procestechniek(112.093)
    • Gereedschappen & Meettechniek(55.644)
    • Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne(80.668)
    • Onderhoud & Reparatie(4.927)
    • Lastechniek(2.064)
    • Bevestiging & Montage(79.129)
    • Bedrijfsuitrusting en -inrichting(15.365)
    • Lagertechniek(49.155)
    • Lineair techniek(2.006)
    • Aandrijvingen en rollenbanen(1.906)
    • Riem -en kettingtechniek(33.122)
    • Askoppelingstechniek(3.017)
    • Afdichtingstechniek aandrijving(13.736)
    • Dempingtechniek(1.743)
    • Smeertechniek aandrijving(716)
    Bekijk Mechanische aandrijving
    • Gewrichtslagers / Glijlagers(4.572)
    • Wentellagers(33.906)
    • Lagerhuizen / Lagerblokken(5.506)
    • Onderhoud / toebehoren / service voor lagertechniek(5.171)
    Bekijk Lagertechniek
    1. Rubix Categorieën
    2. Mechanische aandrijving
    3. Lagertechniek
    4. Gewrichtslagers / Glijlagers
    5. Gewrichtslagers
    6. Gewrichtslagers
    7. AKN GE 80 ES KOGELGEWRICHTSLAGER

    Gewrichtslagers akn GE 80 ES

    Gewrichtslagers akn

    Zie technische informatie

    Referenties

    akn:GE 80 ES
    Rubix:03436080
    brand logo

    Productdetails : AKN GE 80 ES KOGELGEWRICHTSLAGER


    Technische informatie


    Attributen
    Verpakkingshoeveelheid1
    Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
    € 197,21 excl. BTW
    / stuk
    € 238,62 incl. BTW
    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.

    Gewrichtslagers INA GE140-DO-2TS, Buitendiameter: 210 mm | Breedte: 90 mm | Binnendiameter: 140 mmGewrichtslagers SKF GE 17 C, Buitendiameter: 30 mm | Breedte: 14 mm | Binnendiameter: 17 mmGewrichtslagers INA GE20-PW, Buitendiameter: 40 mm | Breedte: 25 mm | Binnendiameter: 20 mmGewrichtslagers SKF BLRB365214B-2RS, Buitendiameter: 75 mm | Breedte: 57 mm | Binnendiameter: 45 mmGewrichtslagers akn GE 25 ES-2RSGewrichtslagers SKF GE 12 E, Buitendiameter: 22 mm | Breedte: 10 mm | Binnendiameter: 12 mmGewrichtslagers SKF GE 40 ES-2RS, Buitendiameter: 62 mm | Breedte: 28 mm | Binnendiameter: 40 mmGewrichtslagers akn GX 20 FGewrichtslagers SKF GE 120 ES, Buitendiameter: 180 mm | Breedte: 85 mm | Binnendiameter: 120 mmGewrichtslagers akn GEG 20 ESGewrichtslagers akn GE 17 ESGewrichtslagers akn GEG 100 ESGewrichtslagers INA GE17-AX, Buitendiameter: 47 mm | Breedte: 16 mm | Binnendiameter: 17 mmGewrichtslagers akn GE 180 ESGewrichtslagers INA GE180-AW-B, Buitendiameter: 320 mm | Breedte: 86 mm | Binnendiameter: 180 mm
    Rubix

    Europese Leider in MRO Benodigdheden Distributie

    Rubix Mobiele App

    Scan producten voor directe herbestelling

    Download opGoogle PlayDownload op deApp Store

    OVER RUBIX GROUP

    • Wie zijn wij?
    • Nieuws
    • Onze vestigingen
    • Contact
    • Catalogus aanvragen
    • RUBIX GROUP EU

    PRAKTISCH

    • FAQ
    • Inloggen
    • Wachtwoord vergeten
    • Snel order invoeren
    • Login aanvraag
    • Vind een vestiging
    • Werking van de shop

    BELEID

    • Code of conduct
    • Whistleblowing policy

    © COPYRIGHT 2023 - RUBIX GROUP | Algemene voorwaarden | Disclaimer en privacy  | COOKIE BELEID | Cookies Management

    Product sitemap | Categorie sitemap | Sitemap paginated categories | sitemap Focus products | Content pages sitemap