Gewrichtslagers INA GE20-PW, Buitendiameter: 40 mm | Breedte: 25 mm | Binnendiameter: 20 mm

Gewrichtslager

Zie technische informatie

Referenties

INA:GE20-PW
Rubix:03161164
Fabrikant:0066499980000
EAN:4012802531558
INA GE 20 PW KOGELGEWRICHTSLAGER

Technische samenvatting

Binnendiameter20 mm
Buitendiameter40 mm
Breedte25 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA GE 20 PW KOGELGEWRICHTSLAGER


Radiaal gewrichtslager, onderhoudsvrij, glijlaag: PTFE-folie, messing buitenring, DIN ISO 12240-1, afmeting serie K, open ontwerp

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht150 g
Binnendiameter20 mm
Buitendiameter40 mm
Breedte25 mm
Materiaalstaal
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr56600 N
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84833080
€ 71,29 excl. BTW
/ stuk
€ 86,26 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen