Gewrichtslagers SKF GEZ 106 ES, Buitendiameter: 55.563 mm | Breedte: 30.15 mm | Binnendiameter: 35 mm

Radiale kogelgewrichtslagers

Zie technische informatie

Referenties

SKF:GEZ 106 ES
Rubix:03041017
Fabrikant:7079
EAN:7316576612244
SKF GEZ 106 ES KOGELGEWRICHTSLAGER

Technische samenvatting

Binnendiameter35 mm
Buitendiameter55,563 mm
Breedte30,15 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF GEZ 106 ES KOGELGEWRICHTSLAGER


Radiale kogelgewrichtslagers zijn ontworpen voor radiale en gecombineerde radiale en axiale belastingen, en ook voor foutieve uitlijning. Dit specifieke ontwerp omvat een staal/staal glijoppervlak. De lagers hebben onderhoud nodig en kunnen nagesmeerd worden via smeergaten en via een smeergroef in beide ringen.

Sterke punten

- Ontworpen voor radiale en gecombineerde radiale en axiale belastingen
- Lange levensduur
- Minimaal onderhoud
- Geschikt voor zware statische, wisselende of schokbelastingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)30,15x55,56x34,92 mm
Logistiek gewicht288,2 g
Binnendiameter35 mm
Buitendiameter55,563 mm
Breedte30,15 mm
Materiaalstaal
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr104000 N
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84833080
€ 68,43 excl. BTW
/ stuk
€ 82,80 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen