Gewrichtslagers SKF GEZ 012 ES-2RS, Buitendiameter: 31.75 mm | Breedte: 16.662 mm | Binnendiameter: 19 mm

Radiale kogelgewrichtslagers

Zie technische informatie

Referenties

SKF:GEZ 012 ES-2RS
Rubix:03803089
Fabrikant:7071
EAN:7316577080356
SKF GEZ 012 ES-2RS KOGELGEWRICHTSLAGER

Technische samenvatting

Binnendiameter19 mm
Buitendiameter31,75 mm
Breedte16,662 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF GEZ 012 ES-2RS KOGELGEWRICHTSLAGER


Sferische glijlagers afgedicht staal/staal (Zoll) SKF

Sterke punten

- Ontworpen voor radiale en gecombineerde radiale en axiale belastingen
- Lange levensduur
- Minimaal onderhoud
- Geschikt voor zware statische, wisselende of schokbelastingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht54 g
Binnendiameter19 mm
Buitendiameter31,75 mm
Breedte16,662 mm
Materiaalstaal
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Type lagerspelingcn
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr31500 N
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84833080
€ 43,47 excl. BTW
/ stuk
€ 52,60 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen