Gewrichtslagers INA GE90-UK-2RS-A, Buitendiameter: 130 mm | Breedte: 60 mm | Binnendiameter: 90 mm

Gewrichtslager

Zie technische informatie

Referenties

INA:GE90-UK-2RS-A
Rubix:03160350
Fabrikant:0066505540000
EAN:4012802532135
INA GE 90 UK/2RS/A KOGELGEWRICHTSLAGER

Technische samenvatting

Binnendiameter90 mm
Buitendiameter130 mm
Breedte60 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA GE 90 UK/2RS/A KOGELGEWRICHTSLAGER


Radiaal gewrichtslager, onderhoudsvrij, glijlaag: ELGOGLIDE, binnenring gebogen oppervlak met harde chroomlaag, DIN ISO 12240-1, maatserie E, afgedicht

Sterke punten

Ondersteunt bij voorkeur radiale belastingen.

Toepassingen

Gebruikt voor onderhoudsvrije werking met speciale vereisten voor de levensduur.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Afmeting verpakking (D x B x H)60x130x130 mm
Gewicht verpakking2680 g
Binnendiameter90 mm
Buitendiameter130 mm
Breedte60 mm
Materiaalstaal
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Type lagerspelingcn
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr1380000 N
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84833080
€ 504,03 excl. BTW
/ stuk
€ 609,88 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden