Gewrichtslagers INA GE44-ZO-HLN, Buitendiameter: 71.438 mm | Breedte: 38.887 mm | Binnendiameter: 44.45 mm
Gewrichtslager
Zie technische informatieReferenties
INA:GE44-ZO-HLN
Rubix:03161185
Fabrikant:0526740020000
EAN:4012802542073


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 44,45 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 71,438 mm |
| Breedte | 38,887 mm |
Productdetails : INA GE 44 ZO/HLN KOGELGEWRICHTSLAGER
Radiaal gewrichtslager, onderhoudsplichtig, glijcontactoppervlak: staal/staal, inch-afmeting, open ontwerp
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 627 g |
| Binnendiameter | 44,45 mm |
| Buitendiameter | 71,438 mm |
| Breedte | 38,887 mm |
| Materiaal | staal |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 222000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84833080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 146,44 excl. BTW
/ stuk
€ 177,19 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen