Gewrichtslagers Fluro GE 100 AW, Buitendiameter: 210 mm | Breedte: 51 mm | Binnendiameter: 100 mm
FLURO® sferische glijlagers GE
Zie technische informatieReferenties
Fluro:GE 100 AW
Rubix:A0124849

Productdetails : FLURO GE 100 AW GEWRICHTSLAGER
FLURO hoogpresterend sferisch glijlager GE 40 EW-2RS
Axiaal sferisch lager staal/PTFE onderhoudsvrij FLURO
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 100 mm |
| Buitendiameter | 210 mm |
| Breedte | 51 mm |
| Materiaal | axiaal sferisch lager staal/ptfe onderhoudsvrij fluro |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
