Gewrichtslagers INA GE120-AW-A, Buitendiameter: 230 mm | Breedte: 64 mm | Binnendiameter: 120 mm
Gewrichtslager
Zie technische informatieReferenties
INA:GE120-AW-A
Rubix:03161143
Fabrikant:0066521070000
EAN:4012802532845

Productdetails : INA GE 120 AW/A KOGELGEWRICHTSLAGER
Axiaal gewrichtslager, onderhoudsvrij, DIN ISO 12240-3, aslagerschijf gebogen oppervlak met harde chroomlaag, open ontwerp
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 64x230x230 mm |
| Logistiek gewicht | 13100 g |
| Binnendiameter | 120 mm |
| Buitendiameter | 230 mm |
| Breedte | 64 mm |
| Materiaal | staal |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 13 kg |
| Statische basisbelasting, axiaal - C0a | 6220000 N |
| Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca | 3730000 N |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84833080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.815,08 excl. BTW
/ stuk
€ 3.406,25 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen