Gewrichtslagers SKF GEH 30 TXG3E-2LS, Buitendiameter: 55 mm | Breedte: 32 mm | Binnendiameter: 30 mm

Radiale kogelgewrichtslagers

Zie technische informatie

Referenties

SKF:GEH 30 TXG3E-2LS
Rubix:03478069
Fabrikant:217952
EAN:7316572394038
SKF GEH 30 TXG3E-2LS KOGELGEWRICHTSLAGER RVS

Technische samenvatting

Binnendiameter30 mm
Buitendiameter55 mm
Breedte32 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF GEH 30 TXG3E-2LS KOGELGEWRICHTSLAGER RVS


Sterke punten

- Ontworpen voor radiale en gecombineerde radiale en axiale belastingen
- Lange levensduur en onderhoudsvrij
- Geschikt voor zware belastingen met constante richting
- Lage wrijvingscoëfficiënt
- Hoge bedrijfstemperaturen
- Hoge schuifsnelheden en kleine werkingsspelingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht290 g
Binnendiameter30 mm
Buitendiameter55 mm
Breedte32 mm
Materiaalroestvrij staal+tx liner
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Type lagerspelingcn
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr224000 N
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84833080
€ 256,87 excl. BTW
/ stuk
€ 310,81 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 24 dagen