Gewrichtslagers SKF BLRB365214F, Buitendiameter: 75 mm | Breedte: 57 mm | Binnendiameter: 45 mm
Radiale kogelgewrichtslagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:BLRB365214F
Rubix:03477319
EAN:7316571448626



Productdetails : SKF BLRB 365214 F KOGELGEWRICHTSLAGER
Radiale kogelgewrichtslagers zijn ontworpen voor radiale en gecombineerde radiale en axiale belastingen, en ook voor foutieve uitlijning. Deze lagers hebben een op maat gemaakt ontwerp.
Radial spherical plain bearing, maintenance-free, steel/steel.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 45 mm |
| Buitendiameter | 75 mm |
| Breedte | 57 mm |
| Materiaal | lagerstaal |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Dikte | 42 mm |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 280002,2 N |
| Aangepaste tariefcode | 84833080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 187,79 excl. BTW
/ stuk
€ 227,23 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen