Gewrichtslagers INA GE60-DO, Buitendiameter: 90 mm | Breedte: 44 mm | Binnendiameter: 60 mm
Gewrichtslager
Zie technische informatieReferenties
INA:GE60-DO
Rubix:03160272
Fabrikant:0066482150000
EAN:4012802547559

Productdetails : INA GE 60 DO KOGELGEWRICHTSLAGER
Combinatie: staal/staal. Zonder afdichting. DIN ISO 12 240-1 serie E.
Radial spherical plain bearing, requiring maintenance, sliding contact surface: steel/steel, DIN ISO 12240-1, dimension series E, open design High-performance: For highest load rating and lifetime demands
Sterke punten
Ondersteunt bij voorkeur radiale belastingen. Laat ook axiale belastingen in beide richtingen toe.
Toepassingen
Vooral geschikt voor wisselende belastingen met schokken en stoten.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 44x90x90 mm |
| Gewicht verpakking | 1005 g |
| Binnendiameter | 60 mm |
| Buitendiameter | 90 mm |
| Breedte | 44 mm |
| Materiaal | staal |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 314000 N |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84833080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 107,22 excl. BTW
/ stuk
€ 129,74 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen