Gewrichtslagers INA GE6-DO, Buitendiameter: 14 mm | Breedte: 6 mm | Binnendiameter: 6 mm

Gewrichtslager

Zie technische informatie

Referenties

INA:GE6-DO
Rubix:03160266
Fabrikant:0066482070000
EAN:4012802530582
INA GE 6 DO KOGELGEWRICHTSLAGER

Technische samenvatting

Binnendiameter6 mm
Buitendiameter14 mm
Breedte6 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA GE 6 DO KOGELGEWRICHTSLAGER


Combinatie: staal/staal. Zonder afdichting. DIN ISO 12 240-1 serie E.
Radial spherical plain bearing, requiring maintenance, sliding contact surface: steel/steel, DIN ISO 12240-1, dimension series E, open design High-performance: For highest load rating and lifetime demands

Sterke punten

Ondersteunt bij voorkeur radiale belastingen. Laat ook axiale belastingen in beide richtingen toe.

Toepassingen

Vooral geschikt voor wisselende belastingen met schokken en stoten.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Afmeting verpakking (D x B x H)6x14x14 mm
Gewicht verpakking4 g
Binnendiameter6 mm
Buitendiameter14 mm
Breedte6 mm
Materiaalstaal
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr4420 N
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84833080
€ 13,92 excl. BTW
/ stuk
€ 16,84 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen