Gewrichtslagers INA GE110-DO, Buitendiameter: 160 mm | Breedte: 70 mm | Binnendiameter: 110 mm

Gewrichtslager

Zie technische informatie

Referenties

INA:GE110-DO
Rubix:03160024
Fabrikant:0066479440000
EAN:4012802529661
INA GE 110 DO KOGELGEWRICHTSLAGER

Technische samenvatting

Binnendiameter110 mm
Buitendiameter160 mm
Breedte70 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA GE 110 DO KOGELGEWRICHTSLAGER


Combinatie: staal/staal. Zonder afdichting. DIN ISO 12 240-1 serie E.
Radial spherical plain bearing, requiring maintenance, sliding contact surface: steel/steel, DIN ISO 12240-1, dimension series E, open design High-performance: For highest load rating and lifetime demands

Sterke punten

Ondersteunt bij voorkeur radiale belastingen. Laat ook axiale belastingen in beide richtingen toe.

Toepassingen

Vooral geschikt voor wisselende belastingen met schokken en stoten.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Afmeting verpakking (D x B x H)70x160x160 mm
Gewicht verpakking4760 g
Binnendiameter110 mm
Buitendiameter160 mm
Breedte70 mm
Materiaalstaal
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr812000 N
Aangepaste tariefcode84833080
€ 449,40 excl. BTW
/ stuk
€ 543,77 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen