Gewrichtslagers INA GE45-HO-2RS, Buitendiameter: 68 mm | Breedte: 40 mm | Binnendiameter: 45 mm

Gewrichtslager

Zie technische informatie

Referenties

INA:GE45-HO-2RS
Rubix:03160228
Fabrikant:0066531460000
EAN:4012802533743
INA GE 45 HO/2RS KOGELGEWRICHTSLAGER

Technische samenvatting

Binnendiameter45 mm
Buitendiameter68 mm
Breedte40 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA GE 45 HO/2RS KOGELGEWRICHTSLAGER


Radiaal gewrichtslager, onderhoudsplichtig, glijcontactvlak: staal/staal, cilindrische extensies op binnenring, afgedicht

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)40x68x68 mm
Logistiek gewicht432 g
Binnendiameter45 mm
Buitendiameter68 mm
Breedte40 mm
Materiaalstaal
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Type lagerspelingcn
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr151000 N
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84833080
€ 90,73 excl. BTW
/ stuk
€ 109,78 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen