Gewrichtslagers INA GE20-UK, Buitendiameter: 35 mm | Breedte: 16 mm | Binnendiameter: 20 mm

Gewrichtslager

Zie technische informatie

Referenties

INA:GE20-UK
Rubix:03160108
Fabrikant:0066500070000
EAN:4012802531596
INA GE 20 UK KOGELGEWRICHTSLAGER

Technische samenvatting

Binnendiameter20 mm
Buitendiameter35 mm
Breedte16 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA GE 20 UK KOGELGEWRICHTSLAGER


Met afdichtingslip aan beide kanten (2RS). Combinatie van hard chroom/PTFE en ELGOGLIDE® voor 2RS-serie. DIN ISO 12 240-1 serie E.
Radial spherical plain bearing, maintenance-free, sliding layer: PTFE composite, inner ring curved surface with hard chromium coating, DIN ISO 12240-1, dimension series E, open design

Sterke punten

Ondersteunt bij voorkeur radiale belastingen.

Toepassingen

Gebruikt voor onderhoudsvrije werking met speciale vereisten voor de levensduur.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Afmeting verpakking (D x B x H)16x35x35 mm
Gewicht verpakking66 g
Binnendiameter20 mm
Buitendiameter35 mm
Breedte16 mm
Materiaalstaal
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr31300 N
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84833080
€ 28,29 excl. BTW
/ stuk
€ 34,23 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden