Gewrichtslagers SKF GEH 25 C, Buitendiameter: 47 mm | Breedte: 28 mm | Binnendiameter: 25 mm

Radiale kogelgewrichtslagers

Zie technische informatie

Referenties

SKF:GEH 25 C
Rubix:03040989
Fabrikant:6962
EAN:7316577079473
SKF GEH 25 C KOGELGEWRICHTSLAGER

Technische samenvatting

Binnendiameter25 mm
Buitendiameter47 mm
Breedte28 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF GEH 25 C KOGELGEWRICHTSLAGER


Deze kogelgewrichtslagers hebben een staal/PTFE sinterbronzen contactvlak en zijn onderhoudsvrij. De glijvlakken moeten extern worden beschermd tegen verontreiniging. Deze lagers zijn ook verkrijgbaar met een bredere binnenring en een grotere buitendiameter (achtervoegsel GEH) voor een hoger draaggetal en grotere kantelhoeken.

Sterke punten

- Ontworpen voor radiale en gecombineerde radiale en axiale belastingen
- Lange levensduur en onderhoudsvrij
- Geschikt voor zware belastingen met constante richting
- Lage wrijvingscoëfficiënt
- Hoge bedrijfstemperaturen
- Hoge schuifsnelheden en kleine werkingsspelingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)28x47x47 mm
Logistiek gewicht201,3 g
Binnendiameter25 mm
Buitendiameter47 mm
Breedte28 mm
Materiaalstaal+ptfe-gesinterd brons
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr65500 N
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84833080
€ 58,16 excl. BTW
/ stuk
€ 70,37 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen