Gewrichtslagers SKF GE 45 ES-2RS, Buitendiameter: 68 mm | Breedte: 32 mm | Binnendiameter: 45 mm

Radiale kogelgewrichtslagers

Zie technische informatie

Referenties

SKF:GE 45 ES-2RS
Rubix:03040944
Fabrikant:6817
EAN:7316576609398
SKF GE 45 ES-2RS KOGELGEWRICHTSLAGER

Technische samenvatting

Binnendiameter45 mm
Buitendiameter68 mm
Breedte32 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF GE 45 ES-2RS KOGELGEWRICHTSLAGER


Radiale kogelgewrichtslagers zijn ontworpen voor radiale en gecombineerde radiale en axiale belastingen, en ook voor foutieve uitlijning. Dit specifieke ontwerp omvat een staal/staal glijoppervlak en een dubbele slepende lipafdichting aan beide zijden. De lagers hebben onderhoud nodig en kunnen nagesmeerd worden via smeergaten en via een smeergroef in beide ringen.

Sterke punten

- Ontworpen voor radiale en gecombineerde radiale en axiale belastingen
- Lange levensduur en onderhoudsvrij
- Geschikt voor zware belastingen met constante richting
- Lage wrijvingscoëfficiënt
- Hoge bedrijfstemperaturen
- Hoge schuifsnelheden en kleine werkingsspelingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)32x68x68 mm
Logistiek gewicht394,4 g
Binnendiameter45 mm
Buitendiameter68 mm
Breedte32 mm
Materiaallagerstaal
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Type lagerspelingcn
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr127000 N
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84833080
€ 63,73 excl. BTW
/ stuk
€ 77,11 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden