Gewrichtslagers INA GE25-UK-2RS-A, Buitendiameter: 42 mm | Breedte: 20 mm | Binnendiameter: 25 mm

Gewrichtslager

Zie technische informatie

Referenties

INA:GE25-UK-2RS-A
Rubix:03160142
Fabrikant:0066500900000
EAN:4012802531725
INA GE 25 UK/2RS/A KOGELGEWRICHTSLAGER

Technische samenvatting

Binnendiameter25 mm
Buitendiameter42 mm
Breedte20 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA GE 25 UK/2RS/A KOGELGEWRICHTSLAGER


Radiaal gewrichtslager, onderhoudsvrij, glijlaag: ELGOGLIDE, binnenring gebogen oppervlak met harde chroomlaag, DIN ISO 12240-1, maatserie E, afgedicht

Sterke punten

Ondersteunt bij voorkeur radiale belastingen.

Toepassingen

Gebruikt voor onderhoudsvrije werking met speciale vereisten voor de levensduur.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Afmeting verpakking (D x B x H)20x42x42 mm
Gewicht verpakking108 g
Binnendiameter25 mm
Buitendiameter42 mm
Breedte20 mm
Materiaalstaal
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Type lagerspelingcn
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr128000 N
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84833080
€ 69,30 excl. BTW
/ stuk
€ 83,85 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden