Gewrichtslagers SKF GEZ 304 ES-2RS, Buitendiameter: 130.75 mm | Breedte: 72.238 mm | Binnendiameter: 83 mm
Radiale kogelgewrichtslagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:GEZ 304 ES-2RS
Rubix:03474146
Fabrikant:7109
EAN:7316576612404




Technische samenvatting
| Binnendiameter | 83 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 130,75 mm |
| Breedte | 72,238 mm |
Productdetails : SKF GEZ 304 ES-2RS KOGELGEWRICHTSLAGER
Radiaal-gelenklager, onderhoudsvereist, staal/staal, inch-afmetingen, aan beide zijden niet-schurende dekschijven van staalplaat (spleetdichting).
Sterke punten
- Ontworpen voor radiale en gecombineerde radiale en axiale belastingen
- Lange levensduur
- Minimaal onderhoud
- Geschikt voor zware statische, wisselende of schokbelastingen
- Lange levensduur
- Minimaal onderhoud
- Geschikt voor zware statische, wisselende of schokbelastingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 3800 g |
| Binnendiameter | 83 mm |
| Buitendiameter | 130,75 mm |
| Breedte | 72,238 mm |
| Materiaal | staal |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Type lagerspeling | cn |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 585000 N |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84833080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 418,09 excl. BTW
/ stuk
€ 505,89 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen