Gewrichtslagers SKF GE 280 ES-2RS, Buitendiameter: 400 mm | Breedte: 155 mm | Binnendiameter: 280 mm
Radiale kogelgewrichtslagers
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SKF:GE 280 ES-2RS
Rubix:03044064
EAN:7316577035530

Documenten
Productdetails : SKF GE 280 ES-2RS KOGELGEWRICHTSLAGER
Sterke punten
- Ontworpen voor radiale en gecombineerde radiale en axiale belastingen
- Lange levensduur en onderhoudsvrij
- Geschikt voor zware belastingen met constante richting
- Lage wrijvingscoëfficiënt
- Hoge bedrijfstemperaturen
- Hoge schuifsnelheden en kleine werkingsspelingen
- Lange levensduur en onderhoudsvrij
- Geschikt voor zware belastingen met constante richting
- Lage wrijvingscoëfficiënt
- Hoge bedrijfstemperaturen
- Hoge schuifsnelheden en kleine werkingsspelingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 63700 g |
| Binnendiameter | 280 mm |
| Buitendiameter | 400 mm |
| Breedte | 155 mm |
| Materiaal | lagerstaal |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Gewicht | 65 kg |
| Dikte | 120 mm |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 3550000 N |
| Statische basisbelasting, axiaal - C0a | 18000000 N |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84833080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10.277,11 excl. BTW
/ stuk
€ 12.435,30 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
