Gewrichtslagers INA GE50-FW-2RS-A, Buitendiameter: 90 mm | Breedte: 56 mm | Binnendiameter: 50 mm
Gewrichtslager
Zie technische informatieReferenties
INA:GE50-FW-2RS-A
Rubix:03160248
Fabrikant:0066503250000
EAN:4012802532005

Productdetails : INA GE 50 FW/2RS/A KOGELGEWRICHTSLAGER
Radiaal gewrichtslager, onderhoudsvrij, glijlaag: ELGOGLIDE, binnenring gebogen oppervlak met harde chroomlaag, DIN ISO 12240-1, afmeting serie G, afgedicht
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 56x90x90 mm |
| Gewicht verpakking | 1377 g |
| Binnendiameter | 50 mm |
| Buitendiameter | 90 mm |
| Breedte | 56 mm |
| Materiaal | staal |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Type lagerspeling | cn |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 691000 N |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84833080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 263,72 excl. BTW
/ stuk
€ 319,10 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen