Gewrichtslagers SKF BLRB 366748 AA, Buitendiameter: 26 mm | Breedte: 15 mm | Binnendiameter: 14 mm

Radiale kogelgewrichtslagers

Zie technische informatie

Referenties

SKF:BLRB 366748 AA
Rubix:03477328
Fabrikant:2224
EAN:7316570979749
SKF BLRB 366748 AA KOGELGEWRICHTSLAGER

Technische samenvatting

Binnendiameter14 mm
Buitendiameter26 mm
Breedte15 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF BLRB 366748 AA KOGELGEWRICHTSLAGER


Radiale kogelgewrichtslagers zijn ontworpen voor radiale en gecombineerde radiale en axiale belastingen, en ook voor foutieve uitlijning. Deze lagers hebben een op maat gemaakt ontwerp.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht36,9 g
Binnendiameter14 mm
Buitendiameter26 mm
Breedte15 mm
Materiaalstaal+ptfe-gesinterd brons
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84833080
€ 29,64 excl. BTW
/ stuk
€ 35,86 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen