Gewrichtslagers INA GE30-FW-2RS-A, Buitendiameter: 55 mm | Breedte: 32 mm | Binnendiameter: 30 mm

Gewrichtslager

Zie technische informatie

Referenties

INA:GE30-FW-2RS-A
Rubix:03160154
Fabrikant:0066501120000
EAN:4012802531749
INA GE 30 FW/2RS/A KOGELGEWRICHTSLAGER

Technische samenvatting

Binnendiameter30 mm
Buitendiameter55 mm
Breedte32 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA GE 30 FW/2RS/A KOGELGEWRICHTSLAGER


Radiaal gewrichtslager, onderhoudsvrij, glijlaag: ELGOGLIDE, binnenring gebogen oppervlak met harde chroomlaag, DIN ISO 12240-1, afmeting serie G, afgedicht

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Afmeting verpakking (D x B x H)32x55x55 mm
Gewicht verpakking283 g
Binnendiameter30 mm
Buitendiameter55 mm
Breedte32 mm
Materiaalstaal
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Type lagerspelingcn
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr212000 N
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84833080
€ 132,48 excl. BTW
/ stuk
€ 160,30 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen