Gewrichtslagers SKF GEH 17 C, Buitendiameter: 35 mm | Breedte: 20 mm | Binnendiameter: 17 mm
Radiale kogelgewrichtslagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:GEH 17 C
Rubix:03040986
Fabrikant:6957
EAN:7316577003195

Productdetails : SKF GEH 17 C KOGELGEWRICHTSLAGER
Deze kogelgewrichtslagers hebben een staal/PTFE sinterbronzen contactvlak en zijn onderhoudsvrij. De glijvlakken moeten extern worden beschermd tegen verontreiniging. Deze lagers zijn ook verkrijgbaar met een bredere binnenring en een grotere buitendiameter (achtervoegsel GEH) voor een hoger draaggetal en grotere kantelhoeken.
Sterke punten
- Ontworpen voor radiale en gecombineerde radiale en axiale belastingen
- Lange levensduur en onderhoudsvrij
- Geschikt voor zware belastingen met constante richting
- Lage wrijvingscoëfficiënt
- Hoge bedrijfstemperaturen
- Hoge schuifsnelheden en kleine werkingsspelingen
- Lange levensduur en onderhoudsvrij
- Geschikt voor zware belastingen met constante richting
- Lage wrijvingscoëfficiënt
- Hoge bedrijfstemperaturen
- Hoge schuifsnelheden en kleine werkingsspelingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 20x35x35 mm |
| Logistiek gewicht | 80,8 g |
| Binnendiameter | 17 mm |
| Buitendiameter | 35 mm |
| Breedte | 20 mm |
| Materiaal | staal+ptfe gesinterd brons |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 31500 N |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84833080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 41,04 excl. BTW
/ stuk
€ 49,66 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen