• Exclusive Brands Must-Haves
  • Bearing Finder
    • Exclusive Brands
    • Mechanische aandrijving(105.401)
    • Tooling & Verspaning(99.188)
    • Pneumatiek, Hydrauliek & Procestechniek(112.093)
    • Gereedschappen & Meettechniek(55.644)
    • Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne(80.668)
    • Onderhoud & Reparatie(4.927)
    • Lastechniek(2.064)
    • Bevestiging & Montage(79.129)
    • Bedrijfsuitrusting en -inrichting(15.365)
    • Lagertechniek(49.155)
    • Lineair techniek(2.006)
    • Aandrijvingen en rollenbanen(1.906)
    • Riem -en kettingtechniek(33.122)
    • Askoppelingstechniek(3.017)
    • Afdichtingstechniek aandrijving(13.736)
    • Dempingtechniek(1.743)
    • Smeertechniek aandrijving(716)
    Bekijk Mechanische aandrijving
    • Gewrichtslagers / Glijlagers(4.572)
    • Wentellagers(33.906)
    • Lagerhuizen / Lagerblokken(5.506)
    • Onderhoud / toebehoren / service voor lagertechniek(5.171)
    Bekijk Lagertechniek
    1. Rubix Categorieën
    2. Mechanische aandrijving
    3. Lagertechniek
    4. Gewrichtslagers / Glijlagers
    5. Gewrichtslagers
    6. Gewrichtslagers
    7. AKN GE 45 ES-2RS KOGELGEWRICHTSLAGER

    Gewrichtslagers akn GE 45 ES-2RS

    Gewrichtslagers akn

    Zie technische informatie

    Referenties

    akn:GE 45 ES-2RS
    Rubix:03436063
    brand logo

    Productdetails : AKN GE 45 ES-2RS KOGELGEWRICHTSLAGER


    Technische informatie


    Attributen
    Verpakkingshoeveelheid1
    Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
    € 60,64 excl. BTW
    / stuk
    € 73,37 incl. BTW
    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.

    Gewrichtslagers Igus KGLM-03Gewrichtslagers akn GEM 40 ES-2RSGewrichtslagers INA GE100-LO, Buitendiameter: 150 mm | Breedte: 100 mm | Binnendiameter: 100 mmGewrichtslagers INA GE25-PB, Buitendiameter: 47 mm | Breedte: 31 mm | Binnendiameter: 25 mmGewrichtslagers akn GE 160 ESGewrichtslagers akn GEM 50 ES-2RSGewrichtslagers SKF GEH 17 C, Buitendiameter: 35 mm | Breedte: 20 mm | Binnendiameter: 17 mmGewrichtslagers akn GEH 8 CGewrichtslagers SKF GEH 30 TXG3E-2LS, Buitendiameter: 55 mm | Breedte: 32 mm | Binnendiameter: 30 mmGewrichtslagers Igus EGLM-16Gewrichtslagers SKF GE 45 ES, Buitendiameter: 68 mm | Breedte: 32 mm | Binnendiameter: 45 mmGewrichtslagers INA GE30-UK-2RS-A, Buitendiameter: 47 mm | Breedte: 22 mm | Binnendiameter: 30 mmGewrichtslagers INA GE8-FO, Buitendiameter: 19 mm | Breedte: 11 mm | Binnendiameter: 8 mmGewrichtslagers INA GE20-LO, Buitendiameter: 35 mm | Breedte: 20 mm | Binnendiameter: 20 mmGewrichtslagers SKF GE 60 TXG3E-2LS, Buitendiameter: 90 mm | Breedte: 44 mm | Binnendiameter: 60 mm
    Rubix

    Europese Leider in MRO Benodigdheden Distributie

    Rubix Mobiele App

    Scan producten voor directe herbestelling

    Download opGoogle PlayDownload op deApp Store

    OVER RUBIX GROUP

    • Wie zijn wij?
    • Nieuws
    • Onze vestigingen
    • Contact
    • Catalogus aanvragen
    • RUBIX GROUP EU

    PRAKTISCH

    • FAQ
    • Inloggen
    • Wachtwoord vergeten
    • Snel order invoeren
    • Login aanvraag
    • Vind een vestiging
    • Werking van de shop

    BELEID

    • Code of conduct
    • Whistleblowing policy

    © COPYRIGHT 2023 - RUBIX GROUP | Algemene voorwaarden | Disclaimer en privacy  | COOKIE BELEID | Cookies Management

    Product sitemap | Categorie sitemap | Sitemap paginated categories | sitemap Focus products | Content pages sitemap