Gewrichtslagers INA GE25-FW, Buitendiameter: 47 mm | Breedte: 28 mm | Binnendiameter: 25 mm
Gewrichtslager
Zie technische informatieReferenties
INA:GE25-FW
Rubix:03160128
Fabrikant:0066500580000
EAN:4012802531619

Productdetails : INA GE 25 FW KOGELGEWRICHTSLAGER
Radiaal gewrichtslager, onderhoudsvrij, glijlaag: PTFE-composiet, binnenring gebogen oppervlak met harde chroomlaag, DIN ISO 12240-1, afmeting serie G, open ontwerp
Sterke punten
Ondersteunt bij voorkeur radiale belastingen.
Toepassingen
Gebruikt voor onderhoudsvrije werking met speciale vereisten voor de levensduur.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 28x47x47 mm |
| Gewicht verpakking | 200 g |
| Binnendiameter | 25 mm |
| Buitendiameter | 47 mm |
| Breedte | 28 mm |
| Materiaal | staal |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 65900 N |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84833080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 89,25 excl. BTW
/ stuk
€ 107,99 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen