Gewrichtslagers INA GE70-AW-A, Buitendiameter: 160 mm | Breedte: 50 mm | Binnendiameter: 70 mm

Gewrichtslager

Zie technische informatie

Referenties

INA:GE70-AW-A
Rubix:03160294
Fabrikant:0066518950000
EAN:4012802532784
INA GE 70 AW/A KOGELGEWRICHTSLAGER

Technische samenvatting

Binnendiameter70 mm
Buitendiameter160 mm
Breedte50 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA GE 70 AW/A KOGELGEWRICHTSLAGER


Axiaal gewrichtslager, onderhoudsvrij, DIN ISO 12240-3, aslagerschijf gebogen oppervlak met harde chroomlaag, open ontwerp

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)50x160x160 mm
Logistiek gewicht5700 g
Binnendiameter70 mm
Buitendiameter160 mm
Breedte50 mm
Materiaalstaal
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Gewicht5,65 kg
Dikte50 mm
Statische basisbelasting, axiaal - C0a4030000 N
Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca2420000 N
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84833080
€ 1.062,89 excl. BTW
/ stuk
€ 1.286,10 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen