Gewrichtslagers INA GE20-DO-2RS, Buitendiameter: 35 mm | Breedte: 16 mm | Binnendiameter: 20 mm
Gewrichtslager
Zie technische informatieReferenties
INA:GE20-DO-2RS
Rubix:03160094
Fabrikant:0066480100000
EAN:4012802529852

Productdetails : INA GE 20 DO/2RS KOGELGEWRICHTSLAGER
Combinatie: staal/staal. Met afdichtingslip aan beide kanten (2RS). Beschermd tegen indringen van onzuiverheden en opspattend water. DIN ISO 12 240-1 serie E.
Radial spherical plain bearing, requiring maintenance, sliding contact surface: steel/steel, DIN ISO 12240-1, dimension series E, sealedHigh-performance: For highest load rating and lifetime demands
Sterke punten
Ondersteunt bij voorkeur radiale belastingen. Laat ook axiale belastingen in beide richtingen toe.
Toepassingen
Vooral geschikt voor wisselende belastingen met schokken en stoten.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 16x35x35 mm |
| Gewicht verpakking | 60 g |
| Binnendiameter | 20 mm |
| Buitendiameter | 35 mm |
| Breedte | 16 mm |
| Materiaal | staal |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Type lagerspeling | cn |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 30500 N |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84833080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 28,79 excl. BTW
/ stuk
€ 34,84 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden