Gewrichtslagers Fluro GLRSW 30 RR, Buitendiameter: 66 mm | Breedte: 37 mm | Binnendiameter: 30 mm
FLURO® sferisch glijlager GLRSW
Zie technische informatieReferenties
Fluro:GLRSW 30 RR
Rubix:A0724231
Fabrikant:FGL0300360504

Productdetails : FLURO GLRSW 30 RR GEWRICHTSLAGER RVS/PTFE
Sferisch glijlager maatserie K, onderhoudsvrij. Voor gebruik bij hoge dynamische trek-/drukbelasting - corrosiebeschermingsklasse C1
Lagerschaal: roestvast staal 1.4571, met ingelijmd PTFE-weefsel
Binnenring: roestvast staal 1.4034, gehard, geslepen, gepolijst
Binnenring: roestvast staal 1.4034, gehard, geslepen, gepolijst
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 30 mm |
| Buitendiameter | 66 mm |
| Breedte | 37 mm |
| Materiaal | lagerschaal: roestvast staal 1.4571, met ingelijmd ptfe-weefsel<br/> binnenring: roestvast staal 1.4034, gehard, geslepen, gepolijst |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
