Gewrichtslagers SKF GEZ 400 ES-2RS, Buitendiameter: 158.75 mm | Breedte: 88.9 mm | Binnendiameter: 102 mm
Radiale kogelgewrichtslagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:GEZ 400 ES-2RS
Rubix:03474148
Fabrikant:7117
EAN:7316576612466




Technische samenvatting
| Binnendiameter | 102 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 158,75 mm |
| Breedte | 88,9 mm |
Productdetails : SKF GEZ 400 ES-2RS KOGELGEWRICHTSLAGER
Radiaal sferisch glijlager, onderhoudsplichtig, staal/staal, Zoll-afmetingen, aan beide zijden niet-schurende afdekschijven van plaatstaal (spleetdichting).
Sterke punten
- Ontworpen voor radiale en gecombineerde radiale en axiale belastingen
- Lange levensduur
- Minimaal onderhoud
- Geschikt voor zware statische, wisselende of schokbelastingen
- Lange levensduur
- Minimaal onderhoud
- Geschikt voor zware statische, wisselende of schokbelastingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 88,9x158,75x101,6 mm |
| Logistiek gewicht | 6780 g |
| Binnendiameter | 102 mm |
| Buitendiameter | 158,75 mm |
| Breedte | 88,9 mm |
| Materiaal | staal |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Type lagerspeling | cn |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 900000 N |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84833080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 922,47 excl. BTW
/ stuk
€ 1.116,19 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen