Gewrichtslagers INA GE50-DO, Buitendiameter: 75 mm | Breedte: 35 mm | Binnendiameter: 50 mm

Gewrichtslager

Zie technische informatie

Referenties

INA:GE50-DO
Rubix:03160242
Fabrikant:0066531700000
EAN:4012802533767
INA GE 50 DO KOGELGEWRICHTSLAGER

Technische samenvatting

Binnendiameter50 mm
Buitendiameter75 mm
Breedte35 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA GE 50 DO KOGELGEWRICHTSLAGER


Combinatie: staal/staal. Zonder afdichting. DIN ISO 12 240-1 serie E.
Radial spherical plain bearing, requiring maintenance, sliding contact surface: steel/steel, DIN ISO 12240-1, dimension series E, open design High-performance: For highest load rating and lifetime demands

Sterke punten

Ondersteunt bij voorkeur radiale belastingen. Laat ook axiale belastingen in beide richtingen toe.

Toepassingen

Vooral geschikt voor wisselende belastingen met schokken en stoten.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Afmeting verpakking (D x B x H)35x75x75 mm
Gewicht verpakking542 g
Binnendiameter50 mm
Buitendiameter75 mm
Breedte35 mm
Materiaalstaal
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr203000 N
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84833080
€ 67,90 excl. BTW
/ stuk
€ 82,16 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden